1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)0/380/400/420/440
2次電圧(V)0/100/110/115
仕様ケースなし
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし、シールド付
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
端子形状アップねじ式端子台
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。
無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。
質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に
マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に
1次電圧100V-0-E
2次電圧100V-0-E
絶縁種別B
仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付
種別単相複巻
端子形状V
端子ねじ(mm)5
取付穴C(mm)10×30
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
欧州安全規格(EN61558)を取得しています。
欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。
1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧110V-100V-0-E
絶縁種別H
種別単相複巻
規格EN61558
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)110-100-0-E
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。
入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。
三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。
入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。
三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード