16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式 1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-200V-220V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001 絶縁種別H種 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
6,898 税込7,588
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

今井電機逆V乾式複巻変圧器
エコ商品
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

今井電機スコット乾式複巻変圧器
エコ商品
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ) 周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)