単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130
周波数(Hz)交流:50/60切換式
電源USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3
騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773
燃料タンク容量(L)25
バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)6.5
エンジン形式LC190FD-2
始動方式セルスターター/リコイルスターター
点火プラグBPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)1.45
排気量(cc)420
推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式を採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
電力量計全般に使用できます。
クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。
クリップは交換可能です。
導通表示ランプ付。
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60共用
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
上質な快適を実現するプレミアムモデル。夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
電力量計全般に使用できます。
クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。
クリップは交換可能です。
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
機能と性能が充実したハイグレードモデル。高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。
フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル。奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!。自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
暖房強化型ハイグレードモデル
グリーン購入法適合
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流。夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流。冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管20m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)。屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)。加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管15m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管20m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
関連キーワード