高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21
最短合焦距離3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102
本体質量(g)74
コーティングマルチコート
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)30
付属品ケース、ストラップ
質量(g)238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150
視界5.8°
最短合焦距離5m
1000m先の視野(m)101
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)10
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:23cm
その他マイクロスタンド利用可(20倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×72
質量(g)65
倍率(倍)6
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)16
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
実視界(°)9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚
倍率15ー60倍ズーム
本体質量(g)75
本体サイズ(mm)Φ35×105
コーティングレンズ:マルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)36.7~14
明るさ2~0.12
アイレリーフ(mm)13~6.8
実視界(°)2.1~0.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8
付属品収納ケース、ストラップ
本体質量(g)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98
最短合焦距離30cm
レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-6435-06
アイレリーフ(mm)12
実視界(°)7
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m
付属品カラビナ付専用ケース
寸法(mm)34×84
質量(g)65
倍率(倍)7
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)18
明るさ6.8
ひとみ径(Φmm)2.6
実視界(°)9.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。
倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30
材質(レンズ)アクリル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
倍率20-40倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)178×50
質量(g)331
倍率(倍)20~40
直径(mm)接眼レンズ:11
1000m先の視野(m)視界:75-52
焦点距離5m~
径(mm)対物レンズ:22、瞳径:2~1
実視界(°)4.4~8.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ
材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)107×80×36
質量(g)145
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)約101
厚さ(mm)鏡体:約39
高さ(mm)約68
質量(g)約150
倍率(倍)6
最短合焦距離0.7~1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)143
防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17.8
実視界(°)8.2
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
倍率7倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78
質量(g)35
対物レンズ有効径(mm)18
実視界(°)8.5
1000m先の視野(m)148.6
明るさ6.6
最短合焦距離3.5m
付属品ケース・ストラップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm
その他マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)34×98
質量(g)112
倍率(倍)8
コーティングマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
明るさ6.2
ひとみ径(Φmm)2.5
実視界(°)6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)20
付属品ストラップ、ソフトケース
トラスコ品番483-6731
材質ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)
幅(mm)35
質量(g)70
奥行(mm)75
全高(mm)28
視界5.5°
最短合焦距離約300cm
1000m先の視野(m)128
明るさ4
ひとみ径(Φmm)2
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
スマホに装着できる望遠レンズです。
遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。
・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当
・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております)
・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。
対応機種:
・iPhone、スマートフォン各種
・レンズの直径17mm以内
・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内
・スマホの厚み10mm以内
※上記サイズを超えるものは非対応となります。
※端末やケースの形状により装着できない場合があります。
<ケースの場合>
レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。
・付属品:・レンズカバー(対物・接眼)
・アイカップ
・クリーニングクロス
※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。
また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。
■ポイント
・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ
離れた被写体の表情まではっきり映します
・長めのクリップで幅広い端末に対応
・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属
・ストラップホール付き
落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる
■こんな場面で大活躍!
現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク
材質ABS+PVC+ガラス
色ブラック
質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)
レンズ形状望遠
端末仕様対応:スマートフォン
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。
遠近両用の単眼鏡としても使用できます。
解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。
LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。
仕様正立像タイプ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
倍率36倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)200×50
質量(g)253
倍率(倍)36
直径(mm)接眼レンズ:10
1000m先の視野(m)視界:90
焦点距離5m~
径(mm)対物レンズ:36、瞳径:2
実視界(°)5.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品ケース、クロス、ストラップ
材質プリズム:BaK4
寸法(mm)188×81
質量(g)493
倍率(倍)10~20
直径(mm)接眼レンズ:21
1000m先の視野(m)視界:75-52
焦点距離2m~
径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5
実視界(°)4.3~3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。
仕様(最短距離)10m
寸法(mm)48×38×25
質量(g)45
倍率(倍)4
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)13
明るさ10.6
ひとみ径(Φmm)3.3
実視界(°)13
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
親指サイズの鏡筒に高性能レンズを組み込んでおり、滲みのないクリアーな視界です。
持ちやすくするために着脱可能なフィンガーリングが付属しています。
22cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
仕様最短距離:22cm
付属品フィンガーリング、専用ケース
寸法(mm)22×51
質量(g)31
倍率(倍)4.2
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)10
明るさ5.7
ひとみ径(Φmm)2.4
実視界(°)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
親指サイズの鏡筒に高性能レンズを組み込んでおり、滲みのないクリアーな視界です。
持ちやすくするために着脱可能なフィンガーリングが付属しています。
15cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
仕様最短距離:15cm
付属品フィンガーリング、専用ケース
寸法(mm)22×46
質量(g)29
倍率(倍)2.8
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)9
明るさ10.2
ひとみ径(Φmm)3.2
実視界(°)12.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング。指に絡めることで持ちやすく、落下を防ぎます。
仕様●サイズ25×56×30mm、7g
アズワン品番67-7105-95
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
見やすさ・使いやすさで定評のあるハンディタイプ単眼鏡。ビジネス、コンサート、セミナーなど屋内使用から旅先での景色の観察にも便利です。低視力の方でもスムーズに目標を捉えられる明るく鮮明な視界。ポケットや鞄の中で、いつでもどこでも日常的に持ち歩けます。
付属品ソフトケース
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×101
倍率(倍)8
視界110m(1000m先)、51°(見かけ)
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)20
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)15
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
満足感の高いアートシーンを演出するギャラリースコープの定番。手の平にすっぽり入る大きさで、小型サイズながら明るい視界。ヘリコイド式ピント調整なのでキッチリとピント合わせができます。作品に込められた画家の想いが伝わってくる小さな光学機器です。
付属品ソフトケース
質量(g)54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×58
倍率(倍)3×(近用5×)
視界220m(1000m先)、38°(見かけ)
最短合焦距離0.2m
対物レンズ有効径(mm)12
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)4
アイレリーフ(mm)12
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。
スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。
マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。
付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ
幅(mm)約101
厚さ(mm)鏡体:約39
高さ(mm)約68
質量(g)約150
倍率(倍)6
最短合焦距離0.7~1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)143
防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17.8
実視界(°)8.2
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
対物焦点距離:25/50mm、最大検出可能距離:1,289/2,596m
ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。
デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。
NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。
ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。
異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK
寸法(mm)195×65×60
倍率(拡大)2.2×~17.6×
本体質量(g)650
検出器(解像度)640×512
時間(電池)最大10時間×2個バッテリー
バッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7V
メモリー32GB
ディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4
視野角FOV:17.5×13.1 / 8.7×6.6
検出距離(m)最大:1298/2596
デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×
直径(mm)射出瞳:20、5.5
作動温度(℃)-20~ + 50
焦点距離25/50mm
フレームレート50Hz
ピクセル12um
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ