3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書 トラスコ品番522-0389 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)32
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

Kenko(ケンコートキナー)デジタルゴルフスコープ
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍 仕様距離測定スケール(yd):45~930 付属品ケース、ストラップ 電源CR2032×2個(モニター用電池付属) 本体質量(g)78 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)131 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
倍率(倍)約5 寸法(mm)W54×D24×H97 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)10g 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
789 税込868
当日出荷