カテゴリ

  • 物流用品(458)
    • 仮設機材(361)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(53)
  • 安全用品(341)
    • カラーコーン・区画用品(178)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 継手・パイプ(2)
  • 建築金物(19)
    • 建具金物(8)
  • 機構部品(38)
    • パイプフレーム(32)
  • 作業工具(34)
    • 水道・空調配管用工具(18)
  • 安全標識(387)
  • 空調・電設資材(107)
  • 照明(37)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 切削工具(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 安全保護具(21)
  • 電動工具(17)
  • 制御機器(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 防犯用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「単管」の検索結果

1,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)大和鋼管(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
固定ベース 大洋製器工業固定ベース大洋製器工業(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
クランプ 単管用 モノタロウクランプ 単管用モノタロウ(31件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
単管ピン付き アルインコ単管ピン付きアルインコ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用) スーパーツールステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)スーパーツール(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
農園芸ホース 三洋化成農園芸ホース三洋化成(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
79税込87
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
引込みカバー(小型タイプ) 未来工業引込みカバー(小型タイプ)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付仕様コンパクト
ビーバーSAW360SP アサダビーバーSAW360SPアサダ
479,800税込527,780
1台
当日出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
クランプ リング付き モノタロウクランプ リング付きモノタロウ(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様リング付きクランプ長さ(mm)約90幅(mm)47高さ(mm)約105質量(g)340適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
カーブミラー 仮設用 モノタロウカーブミラー 仮設用モノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用) 未来工業PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
単管打ち込みミサイル 仙台銘板単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
極深形パネルボックス 未来工業極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ツバ出し・カッターセット スーパーツールツバ出し・カッターセットスーパーツール
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg/セット)2.2トラスコ品番178-1235質量(kg)2.2
CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
...