72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三甲(サンコー)カラー単管バー
エコ商品
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動工業単管フック
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
139 税込153
欠品中

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

VP13(W)L570 ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)570 形状単管 ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

単管バリケード。
トラスコ品番818-5551 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仙台銘板単管ボードFB-2 徐行 両面
エコ商品
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5558 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

単管バリケード。
トラスコ品番818-5550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5562 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5559 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仙台銘板単管ボードFB-1 工事中 両面
エコ商品
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5557 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5560 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5563 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三甲(サンコー)セーフティースタンド(パンダ2)
エコ商品
材質PP イエロー 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

三甲(サンコー)セーフティースタンド(クマ2)
エコ商品
材質PP ピンク 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

三甲(サンコー)セーフティースタンド(ネズミ)
エコ商品
材質PP グリーン 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

1箱(250個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

コンドーテックライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)
エコ商品
受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)パイプジョイントシステム
エコ商品
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。堅牢・高耐荷重・高精度:硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。驚きの軽さ:樹脂製のため、非常に軽量です。耐水性・耐食性:ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに。 トラスコ品番131-8081 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
仕様マジックテープ式 材質ポリエステル 寸法(mm)450×600 レッド 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。
トラスコ品番818-5565 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ナカオピット内作業台
エコ商品
ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
その他【手がかり棒】4本標準 長さ(mm)1590 質量(kg)23.6 高さ(mm)【垂直】1462~1824 厚さ221 設置寸法・幅(mm)528 収納幅(mm)528 天板幅(mm)400 設置寸法・長さ(mm)2640~2868 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・長さ(mm)1745 踏ざん数4
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ニッサチェインPフック ユニクロ
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ステンレス
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEXcellソーラー式LED看板灯
エコ商品
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷