9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。 仕様ピン:無 トラスコ品番683-9761 材質 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)2.4×48.6×1000 全長(mm)1000 JIS規格JIS G 3444 外径(mm)48.6
1本
1,598 税込1,758
欠品中

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国元商会KSむげんくん
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)