「単管 キャップ 48.6」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
旗竿キャップ 仙台銘板旗竿キャップ仙台銘板
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管材質ステンレス
オレンジキャップ 仙台銘板オレンジキャップ仙台銘板
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷
単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管オレンジ
単管ゴムキャップ 仙台銘板単管ゴムキャップ仙台銘板
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
パイプジョイント金具 三方自在・上 HOJOパイプジョイント金具 三方自在・上HOJO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(上)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニールハウス等の棟の端部などに。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 自在・上 HOJOパイプジョイント金具 自在・上HOJO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 四方自在・上 HOJOパイプジョイント金具 四方自在・上HOJO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 キャップ HOJOパイプジョイント金具 キャップHOJO
389税込428
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 打ち込みキャップ HOJOパイプジョイント金具 打ち込みキャップHOJO
699税込769
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 端末・上 HOJOパイプジョイント金具 端末・上HOJO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
フラッグキーパー アラオフラッグキーパーアラオ
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個材質スチール適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
単管打込みキャップ 先端 アラオ単管打込みキャップ 先端アラオ
219税込241
1個
当日出荷
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528材質タイプ先端品名単管打込みキャップ 先端 スチール適合パイプ径(Φmm)48.6
単管打込みキャップ 座金 アラオ単管打込みキャップ 座金アラオ
239税込263
1個
当日出荷
単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536材質タイプ座金品名単管打込みキャップ 座金適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップエスコ
825税込908
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-79
吹流し用金具(キャップ付) グリーンクロス吹流し用金具(キャップ付)グリーンクロス
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。直径(Φmm)対応単管:48.6高さ(mm)100
プーリーセット フラッグ昇降用 エスコプーリーセット フラッグ昇降用エスコ
4,830税込5,313
1セット
翌日出荷
現場社旗、安全旗を取り付けるための道具工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿アズワン品番65-3901-63
単管キャップ ソフトキャッピカ アラオ単管キャップ ソフトキャッピカアラオ
91税込100
1個
当日出荷
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニールイエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
単管キャップ グレー カメダデンキ単管キャップ グレーカメダデンキ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
エンドキャップD19~D25用(100個) ユニットエンドキャップD19~D25用(100個)ユニット
5,998税込6,598
1組(100個)
翌日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
吹き流しKING DATA 結一産業吹き流しKING DATA結一産業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
フラッグレボ 上下2段セット 結一産業フラッグレボ 上下2段セット結一産業
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個) エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個)エスコ
1,330税込1,463
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ53×49適合管径(Φmm)48.6アズワン品番64-7958-68
旗竿用プーリーキャップ AIOULE(ふじわら)旗竿用プーリーキャップAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
カラースタンド(樹脂製) トーグ安全工業カラースタンド(樹脂製)トーグ安全工業
9,998税込10,998
1セット(10台)
3日以内出荷
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57
単管Gキャップ ケーマックス単管Gキャップケーマックス
17,980税込19,778
1ケース(100個)
5日以内出荷
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用グレー
単管Fキャップ ケーマックス単管Fキャップケーマックス
17,980税込19,778
1ケース(500個)
4日以内出荷
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業吹き流しキャップ(Φ48.6用)トーグ安全工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)エスコ(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
エンドキャップ ユニットエンドキャップユニット
589税込648
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリプロピレン
KSハネキャップ 国元商会KSハネキャップ国元商会(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(250個)
3日以内出荷
バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
KSエンドキャップ 国元商会KSエンドキャップ国元商会
11,980税込13,178
1セット(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
キャップ 単管打込み 座金型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入モノタロウ(17件のレビュー)
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
ステンレス水平旗竿 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
99,980税込109,978
1セット(10個)
9日以内出荷
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ SA型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
カバー クランプ用 モノタロウカバー クランプ用モノタロウ(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。材質軟質ポリエチレン適合Φ48.6mm単管クランプ用質量(g)約2(1個あたり)
キャップ 単管用 モノタロウキャップ 単管用モノタロウ(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。材質ポリプロピレン適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25質量(g)約14(1個あたり)
くい丸システムズ リングフック 君岡鉄工くい丸システムズ リングフック君岡鉄工(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら