62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1箱(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷



仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーマックス単管Fキャップ
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
1ケース(500個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
翌日出荷

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 材質スチール 適合Φ48.6単管 タイプ座金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番368-3734 材質塩ビ グレー 質量(g)16 適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

1パック(2個)
1,330 税込1,463
当日出荷


軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.8~2.3 ライトグレー パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528 材質 タイプ先端 品名単管打込みキャップ 先端 スチール 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
219 税込241
当日出荷

ケーマックス単管Gキャップ
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用 グレー
1ケース(100個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536 材質 タイプ座金 品名単管打込みキャップ 座金 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
239 税込263
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。 適合Φ48.6 オレンジ
1箱(200個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
699 税込769
翌々日出荷

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ48.6の単管用です。
寸法(mm)Φ100×H90×内径Φ50 材質ステンレス 質量(g)320
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管 オレンジ
1箱(200個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷