こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6870
質量(g)660
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6878
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質スチール、クロメートメッキ
仕様クランプ全固定
トラスコ品番856-6887
質量(kg)1
タイプ直交
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40
ボルト平径(mm)21
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)
材質スチール、クロメートメッキ
仕様クランプ全自在
トラスコ品番856-6888
質量(kg)1
タイプ自在
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
こんなお得な商品も!
タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
タイプ自在
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-1884
寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)1.10
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6872
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6874
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質熱間圧延高張力鋼
質量(kg)0.45
規格仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)
仕様防錆材ZAM製クランプ
トラスコ品番856-3561
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ 鉄骨用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886
材質スチール(クロメートメッキ)
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6871
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6869
質量(g)660
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6877
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6873
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)
仕様防錆材ZAM製クランプ
トラスコ品番856-3560
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6886
質量(g)385
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に
材質鉄
仕上クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)25.4
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73
材質(ナット)プラスチック+鉄
型式兼用
質量(kg)0.36
タイプ兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
材質高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ兼用自在
適合つかみ幅(mm)48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)
全長(mm)500
質量(kg)2
内径×外径(Φmm)41.6×48.6
ボルトM10
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ