実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)50
寸法(mm)790×500
質量(kg)2.4
1セット(5本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40
質量(kg)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
イメージアップタンカンバリケードです。
広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。
重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色グリーン(反射テープ付)
エスコ品番EA983FV-86
寸法(mm)460×50×810(H)
質量(kg/個)1.7
1セット(2個)
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止
幅(mm)420
色グリーン
高さ(mm)160
材質(本体)PE
奥行(mm)320
満水時質量(kg)10/満砂時:17
あのウルトラマンがバリケードになりました!
反射シートで夜間の視認性が抜群です。
材質高密度ポリエチレン樹脂
質量(kg)約2.5
サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
色グリーン
材質HDPE
外寸(mm)456×50×810
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
反射シート付
用途バリシートを単管につける際に固定するクリップ
材質PE
寸法(mm)Φ48.6×60
関連資料(0.04MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用の使い方は3通り。
機能的な形で取付けもとても簡単!!
表示内容防げ!熱中症
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン(0.5mm厚)
寸法(mm)670×350
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード