カテゴリ

  • 安全標識(373)
  • 安全用品(307)
  • 物流用品(42)
  • 安全保護具(19)
  • 照明(14)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「単管 保護」の検索結果

807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
【コンパクトで強力】小型ながら高容量を実現しており、車内や限られたスペースにも設置できます。強力かつ安全に電力を供給できます。【Bluetoothで簡単管理】Renogyアプリと連携して、電池残量や充放電状況をリアルタイムで確認できます。外出先でも手軽に管理できます。【高出力&長寿命セル】自動車用セルを採用しており、最大連続充電200A、最大連続放電250Aに対応しています。耐久性が高く、3500回以上のサイクル寿命で長期間使用できます。【寒冷地でも安心】-20℃の低温環境でも自己加熱が作動し、安全に充電できます。冬季のアウトドアや極寒地域でも安心して使用できます。【スマートBMSで安全】60以上の保護機能を備えたBMSが過充電・過放電・短絡などを防ぎ、常に安定した電力を供給できます。
その他【セル】リン酸鉄リチウムイオン質量(kg)50外形寸法(mm)355×350×198ボルト【ロング端子ボルト】M8×1.25×16mm接続方式最大8台まで並列接続保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル (80%DOD)(0.5C, 25℃)締付トルク(N・m)【端子】8各種認証MSDS、UN38.3、CE、RoHSグリーン購入法適合取扱説明書(8.42MB) (8.42MB)公称容量(Ah)500 (0.5C, 25℃)動作電圧(V)10~14.8
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
のぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用 アラオのぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用アラオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。質量(g)37管径(Φmm)単:48.6ポール径(Φmm)対応のぼり:22
隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)アラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコとらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20mアスコ
9,298税込10,228
1巻
4日以内出荷
国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
LEDバリアロープリール ReelexLEDバリアロープリールReelex
29,980税込32,978
1個
予約販売
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
LEDバリアロープ ReelexLEDバリアロープReelex
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
異径単管クランプ FSC藤原産業異径単管クランプFSC藤原産業
3,098税込3,408
1組
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]入数(個)2適合ボルトW1/2用(縦引き用)
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具FSC藤原産業
5,498税込6,048
1組
翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
クイックアンカー ステンレス TOWAクイックアンカー ステンレスTOWA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
ハングキャップ(安全ブロック吊治具) FSC藤原産業ハングキャップ(安全ブロック吊治具)FSC藤原産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
単管台車用保護グローブ @GLOVE 2 アラオ単管台車用保護グローブ @GLOVE 2アラオ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。仕様48.6Φ単管用黄/黒入数(個)1
スライドハンマー GS50 サンエースライドハンマー GS50サンエー
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
足場パイプなどを固い地面に打ち込むための専用ハンマー。自由な位置でパイプを打ち込むことができるので安全に作業を行なえます。
質量(kg)9寸法(cm)36×11.8×14.2適合パイプ径(Φmm)48.6(単管パイプ)
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
工事灯クランプ(回転) KMネクスト工事灯クランプ(回転)KMネクスト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
工事灯クランプC(固定) KMネクスト工事灯クランプC(固定)KMネクスト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
工事灯クランプ(自在) KMネクスト工事灯クランプ(自在)KMネクスト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
タンカン標識用スイング金具 グリーンクロスタンカン標識用スイング金具グリーンクロス
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6表面仕様電気メッキ
RNT両面タンカン標識 安全道路(両面同一デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 安全道路(両面同一デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面同一表示内容安全通路表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 階段あり(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 階段あり(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容階段あり表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 作業道路(両面同一デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 作業道路(両面同一デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面同一表示内容作業道路表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 ○○作業中立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 ○○作業中立入禁止(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容○○作業中立入禁止表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 ノーヘルゾーン(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 ノーヘルゾーン(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容ノーヘルゾーン表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 開口部注意(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 開口部注意(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容開口部注意表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容墜落制止用器具使用区域表示寸法(mm)450×550
RNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロスRNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン)グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容立入禁止表示寸法(mm)450×550
黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付グリーンクロス
47,980税込52,778
1台
予約販売
大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。音声再生によって注意喚起が可能です。アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。セット内容標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン寸法(mm)【板面】600×450防水性IPX5
タンレツ君 5個入 FSC藤原産業タンレツ君 5個入FSC藤原産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)FSC藤原産業
369,800税込406,780
1式
翌日出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
単管用 反射板 エスコ単管用 反射板エスコ
3,850税込4,235
1袋(5個)
翌々日出荷
Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
材質PE全長(mm)144
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッドマルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)関連資料(1.24MB)
点滅灯ホルダー グリーンクロス点滅灯ホルダーグリーンクロス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
ポケット垂れ幕 仙台銘板ポケット垂れ幕仙台銘板
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
高品質素材を使用した安心の国産品!クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。
対応A3
単管垂れ幕カバー 仙台銘板単管垂れ幕カバー仙台銘板
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
視線ガイドパネル 仙台銘板視線ガイドパネル仙台銘板
36,980税込40,678
1箱(10枚)
翌々日出荷
各メーカーの単管バリケードに適応します。センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応!上下対称のため、L・R共通タイプです。視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2質量(g)500
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
旗竿キャップ 仙台銘板旗竿キャップ仙台銘板
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管材質ステンレス
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら