23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

タカミヤ回転ベース
質量(kg)1.7 表面処理ユニクロメート
1箱(20個)
32,980 税込36,278
当日出荷

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2 許容荷重(t)1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷


寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。 材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼 質量(kg)3.2 長さ(m)1.24 取付け方法地面に打ち込み 直径(mm)48.6 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。 材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼 質量(kg)4 長さ(m)1.54 取付け方法地面に打ち込み 直径(mm)48.6 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
37 税込41
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射 質量(kg)約10 足径(Φmm)【フェンス】約33 適合管径(Φmm)【単管】約48.6 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70 主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷