質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2
許容荷重(t)1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)Φ28×280
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
アズワン品番65-9319-86
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400
高さ(mm)45~295
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)
材質本体:PP、クランプ:鉄製
サイズ(mm)横640×縦800か□57
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
質量(kg)1.42
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140 × 140
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン
直径(Φmm)350
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール付き
1箱(200個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール無し
1箱(200個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm
タイプ片屋根、10型
外寸(mm)160×145×300
内寸(mm)110×100×170
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)約10
足径(Φmm)【フェンス】約33
適合管径(Φmm)【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70
主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード