RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
その他【手がかり棒】4本標準
長さ(mm)1590
質量(kg)23.6
高さ(mm)【垂直】1462~1824
厚さ221
設置寸法・幅(mm)528
収納幅(mm)528
天板幅(mm)400
設置寸法・長さ(mm)2640~2868
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・長さ(mm)1745
踏ざん数4
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード