引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
仕様くい打ち金具先端
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
仕様くい打ちヘッド
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合Φ48.6単管
タイプ先端ミサイル
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 座金型 5個入
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)140
寸法(Φ×高さH)(mm)52×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。
厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。
太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等
材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼
寸法(Φ)48.6
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
抜き板を使った板フェンスを作ることができます。
やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。
厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。
Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。
ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。
外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。
厚さ45mmまでの看板に対応しています。
必要に応じて中間部分に使用してください。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。
厚さ45mmまでの看板に対応しています。
看板の4隅に使用します。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。
フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。
太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。
ねじM8六角ボルト
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。
1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。
ねじM8六角ボルト
仕上溶融亜鉛めっき
フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。
Φ32のフェンスバリケードに適合します。
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。
くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。
フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。
厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード
材質【本体】スチール 【クランプ】スチール
幅(mm)約600
厚さ(mm)1.2
質量(kg)約3.2
色オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)
適合管径(Φmm)約48.6
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
ブロー成型式単管バリケード 軽くて壊れにくい単管バリケードです。別売りの方向指示反射板を付けると、視線誘導等にも使えます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)約470
高さ(mm)約744
材質(本体)PP
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
色シルバー
関連キーワード
1
2
3
次へ