こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。
特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
こんなお得な商品も!
キャップ 単管打込み 座金型 5個入
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)140
寸法(Φ×高さH)(mm)52×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。
単管と同系色で目立ちません。
夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。
トラスコ品番368-3734
材質塩ビ
色グレー
質量(g)16
適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様端末キャップ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード