40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.71 タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
1箱(30個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(20個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)720 タイプ直交型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
1箱(30個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(20個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7091 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)395 タイプ固定式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1ケース(15個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.4 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷

機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
規格(社)仮設工業会認定品
1セット(20個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
1箱(20個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
質量(kg)1
1箱(20個)
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック同径クランプ
特殊鋼の使用により軽量化したライトクランプです
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.44 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
ブラック
1箱(20個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
1箱(20個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用固定 質量(kg)0.38 タイプ固定 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷