材質高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ兼用自在
適合つかみ幅(mm)48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
型式兼用
質量(kg)0.36
タイプ兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6878
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6870
質量(g)660
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6869
質量(g)660
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
関連キーワード