単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質再生ゴム
質量(kg)約4.2
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質鍍金
質量(kg)約10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)230×235×50
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質鍍金
質量(kg)約8
寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×265×55
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)約10
足径(Φmm)【フェンス】約33
適合管径(Φmm)【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70
主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。
用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。
トラスコ品番572-9757
材質鉄
幅(mm)205
色シルバー
高さ(mm)85
奥行(mm)275
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管バリケード用の重りとして
トラスコ品番216-5925
材質スチール鋳物+亜鉛メッキ
厚さ(mm)65
質量(kg)9.5
縦(mm)270
横(mm)140
アズワン品番64-6550-98
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止
幅(mm)420
色グリーン
高さ(mm)160
材質(本体)PE
奥行(mm)320
満水時質量(kg)10/満砂時:17
特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。
2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
仕様直径48.6mm単管用おもし
寸法(mm)390×190×350(H)mm
質量(kg)0.8、満水時10
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
あらゆるバリケードに使用可能です。
取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
寸法(mm)340×170×330(H)mm
質量(kg)0.8、満水時:10
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
鉄枠用のウエイトになります。
簡単設置で安定します。
用途鉄枠用重石に。
仕様ドブメッキ
材質鋳鉄
質量(kg)9.5
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×510×56
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170
質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10
内容量(L)10
バリバンは単管バリケードに簡単に設置可能で、車両衝突時の衝撃緩衝に効果を発揮します。車両への単管パイプ突き刺さり事故を抑制します。反射材と製品色による視線誘導効果も有します。製品本体に注水する事で7kgになるので、ウエイト補助にも使用できます。
用途車両衝突時の衝撃緩衝に。単管バリケードの視線誘導に。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×850
範囲(mm)適応可能:単管パイプ芯間隔505~550
注水量(L)推奨:4
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
間口(mm)452
トラスコ品番409-9958
質量(kg)(満水時)1.05
高さ(mm)85
質量(g)125
奥行(mm)40
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)1.3(注水時:約15)
寸法650×187×190
鋳物製ウエイトなので接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
材質鋳物(FC-200 ネズミ鋳鉄)
関連キーワード