4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg)約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)50 コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm)約5100(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85~265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W)102 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類COBLEDチップ×1個 照射角度(°)約40
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

NEXcellソーラー式LED看板灯
エコ商品
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷