形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様自在車
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質スチール
寸法(mm)900×615(キャスター除く)
質量(kg)6.2
キャスターストッパー付
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)40
材質(金具)スチール
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
型式505SK自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
長さ(mm)(差込)200
ジャッキ寸法(mm)350×35
許容最大荷重(N)1960
調整量(mm)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)
質量(kg)0.77
使用荷重(t)0.13
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)
寸法(Φmm×Lmm)80×300
アズワン品番65-2356-05
安全最大荷重(kN)4.9
適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
関連キーワード