20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)3.5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/35HP以上 質量(kg)80 アズワン品番64-8490-31
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)2.5 能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/25HP以上 質量(kg)40
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/50HP以上 質量(kg)120
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 613 質量(kg)6.5 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
欠品中

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870 シャンク形状29mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm)843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608 付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg)31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

末松電子製作所打込器2
エコ商品
長い支柱の打込みに最適です。直径約40mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)50
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 503 質量(kg)7.3 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)