RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェンスネット ロール
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質ポリエチレン
材質(ひも)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)50
コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)102
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類COBLEDチップ×1個
照射角度(°)約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード