単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
欠品中
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質SUS304研磨品
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
エスコ品番EA440BA-40R
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)40
適合径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-4999
寸法(mm)90×90×3厚
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-02
1枚
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
関連キーワード