25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール 仕様ベース1枚に6個 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)85×50 太さ(Φmm)8
1個
129 税込142
当日出荷

ねじの呼びW1/4 材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ 外径(Φmm)(亀座)23 ボルトねじ寸法1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に! 材質(本体)スチール 下穴径(Φmm)6.0~6.5 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4
1袋(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用 仕様パイプ固定用金具 トラスコ品番108-2194 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
23日以内出荷

支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。
用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6875 質量(g)440 タイプ単クランプ 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック 材質スチール 仕様FKKアルミゲート専用オプション トラスコ品番112-8428 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
849 税込934
4日以内出荷

フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10組)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パネルゲート専用(KG、EG、SG)単管フックとなります。
用途パネルの風対策として使えます。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ 質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 チャック能力(mm)把握径1.5~13 1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。 トラスコ品番379-0859 セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚 材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル 厚さ(mm)(鋼板)0.8 寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30 質量(kg)13 取付方式単管用フックボルト止め 奥行(mm)30 縦(mm)2000 横(mm)850 表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷

アズワンJフック
ワンタッチフックを使用しない場合にこの金具を使用します。 アドフラットの裏端部に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。
1個
277 税込305
12日以内出荷