「単管垂幕」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管垂れ幕カバー 仙台銘板単管垂れ幕カバー仙台銘板
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
ポケット標識 三愛ポケット標識三愛
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプポケット式で差替え楽々リーズナブルで内容充実
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット材質本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX寸法(mm)450×620取付方式マジックテープ付
単管垂れ幕カバー ヨコ (片面クリアタイプ) グリーンクロス単管垂れ幕カバー ヨコ (片面クリアタイプ)グリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
A3用紙のヨコタイプです。筋交や単管にも使用でき、1枚で2役をこなします。下段にファスナーがあるので防雨機能も備わっています。片面クリア対応なので、片面印刷されている垂れ幕の保護に最適です。
用途単管垂れ幕の保護に。寸法(mm)600×450タイプ片面クリアタイプ使用可能用紙サイズA3
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
単管垂れ幕カバー TRUSCO単管垂れ幕カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ) JSグループ大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)JSグループ
5,698税込6,268
1枚
7日以内出荷
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900取付方式単管取付
タイベック製単管たれ幕 JSグループタイベック製単管たれ幕JSグループ
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。 下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。 A3サイズまで収納できます。 単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
垂れ幕 単管用 モノタロウ垂れ幕 単管用モノタロウ(33件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
単管垂れ幕カバー アラオ単管垂れ幕カバーアラオ
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番788-5008
単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業単管垂幕[H550×W450mm]安全興業(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
単管/筋かい用垂幕 安全興業単管/筋かい用垂幕安全興業
799税込879
1枚
当日出荷から6日以内出荷
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。 読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
単管垂れ幕カバー アラオ単管垂れ幕カバーアラオ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10枚)
当日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。 A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ仕様両面クリアタイプです寸法(mm)600×450
ロング単管垂幕 安全興業ロング単管垂幕安全興業
4,398税込4,838
1枚ほか
翌日出荷から翌々日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式。 単管、トラロープへの取付け、取外しもワンタッチで行えます。 ターポリンを使用していますからとても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様マジックテープ式寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら