紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。
材質軟質ポリエチレン
適合Φ48.6mm単管クランプ用
色黄
質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。
トラスコ品番286-9503
材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン
厚さ(mm)10
色赤白
質量(g)95
長さ(m)1.0
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)69
内径(mm)49
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
欠品中
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色黄×黒
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-21
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
簡単にカットできます。
どのような対象物にもフィットしやすい形状です。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)80×60
有効幅(mm)50~100
形状パイプ
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)
トラスコ品番785-3882
質量(g)39.4
1セット(60枚)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
様々な箇所の注意防止表示に!
テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。
軽量で取付・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。
のこぎりで簡単にカット出来ます。
クッション性はございません。
垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に
長さ(mm)900
内径(Φmm)48.6
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。
トラスコ品番256-4582
材質塩化ビニール
縦(mm)600
横(mm)450
取付け方法マグネットテープ
表示内容無地
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ
仕様両面クリアタイプです
寸法(mm)600×450
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
1ケース(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
A3用紙のヨコタイプです。筋交や単管にも使用でき、1枚で2役をこなします。下段にファスナーがあるので防雨機能も備わっています。片面クリア対応なので、片面印刷されている垂れ幕の保護に最適です。
用途単管垂れ幕の保護に。
寸法(mm)600×450
タイプ片面クリアタイプ
使用可能用紙サイズA3
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
カバー クランプ用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
色黄
適合Φ48.6mm単管クランプ
トラスコ品番788-4893
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色赤×白
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-22
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
単管パイプカバー
寸法(mm)49×69
1ケース(2m×25本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。
単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。
硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。
取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に
材質EVA
幅(mm)110
質量(kg)3.5
高さ(mm)90
奥行(mm)54
適合パイプ径(Φmm)48.6
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)
材質本体:PP、クランプ:鉄製
サイズ(mm)横640×縦800か□57
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-13
1箱(5本)
¥3,690
税込¥4,059
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
¥15,300
税込¥16,830
翌々日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
厚さ(mm)約10
色ブラウン
寸法d(mm)36
寸法a(mm)35
寸法b(mm)55
寸法c(mm)45
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。
仕様ダイヤル:4桁
トラスコ品番849-0175
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
幅(mm)81
ツル径(Φmm)10
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ