6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7092 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)400 タイプ可動式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30 深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30 最大口開き(mm)赤50、黒30 締付力(kg)150 締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。 質量(g)500 タイプコーナー用
1個ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)