27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6870 質量(g)660 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
649 税込714
当日出荷

単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板) 仕様防錆材ZAM製クランプ トラスコ品番856-3561 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)720 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6872 質量(g)720 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
719 税込791
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ トラスコ品番856-6878 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)640 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
999 税込1,099
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6874 質量(g)720 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
719 税込791
当日出荷

単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用) 材質スチール、クロメートメッキ 仕様クランプ全自在 トラスコ品番856-6888 質量(kg)1 タイプ自在 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6886 質量(g)385 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質スチール、クロメートメッキ 仕様クランプ全固定 トラスコ品番856-6887 質量(kg)1 タイプ直交 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6885 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

タカミヤ3連クランプ
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)48.6 材質スチール 質量(g)1010 規格(社)仮設工業会非該当品
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886 材質スチール(クロメートメッキ) タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6884 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
499 税込549
当日出荷

工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 仕様仮設工業会:認定品 トラスコ品番249-2266 材質スチール タイプ兼用型 適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6 適合つかみ厚(mm)6~43
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

グリーンクロスアルミゲートEXG-1230
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ 幅(mm)4000 高さ(mm)1200 アズワン品番64-6568-60 メーカー商品コード858-6519
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷