外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500
質量(kg)14
寸法A(mm)1829
板厚(mm)45
1枚
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg)0.5
アズワン品番64-2287-50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)300~4000
組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)0.5
サイズΦ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン370kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン150kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。
トラスコ品番407-3936
適合機種PC-650
材質HSS
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-2625
適合機種PC-1650
材質HSS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柱・間口枠・単管足場・ガレージの養生に使用できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ピンク
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番753-5911
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80~120×1700
1セット(35個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色イエロー
厚さ(mm)10
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番854-7673
長さ(mm)1700
質量(kg)7.2
内径(Φmm)約63
有効幅(mm)75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に
色ブルー
長さ(m)1.7
肉厚(mm)約10
内寸法(mm)約65×65
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色グリーン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)100~180
型番UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-13
1箱(5本)
¥3,690
税込¥4,059
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
¥15,300
税込¥16,830
翌々日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色ピンク
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)7.2
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
内径(mm)約63π
1セット(40本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
様々な箇所の注意防止表示に!
テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。
軽量で取付・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。
のこぎりで簡単にカット出来ます。
クッション性はございません。
垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に
長さ(mm)900
内径(Φmm)48.6
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
簡単にカットできます。
どのような対象物にもフィットしやすい形状です。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)80×60
有効幅(mm)50~100
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質帆布+透明塩化ビニール
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
11日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
厚さ(mm)約10
色ブラウン
寸法d(mm)36
寸法a(mm)35
寸法b(mm)55
寸法c(mm)45
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
関連キーワード
1
2
3
次へ