RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9761
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1000
全長(mm)1000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
その他ピン無し
トラスコ品番683-9699
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×2000
全長(mm)2000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9711
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1500
全長(mm)1500
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)
全長(mm)500
質量(kg)2
内径×外径(Φmm)41.6×48.6
ボルトM10
1本
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
関連キーワード