RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)50
コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)102
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類COBLEDチップ×1個
照射角度(°)約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード