17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mm
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)50 エスコ品番EA940AT-552
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm)1/0.5 導体径(mm)Φ0.5 仕上外径(Φmm)約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線 仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃ 長さ(m)100 定格電圧30V以下 材質(絶縁体)PTFE 連続使用温度(℃)200 絶縁体厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき軟銅線
1巻(100m)
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)