保護構造端子部:IP20(IEC60529)
接点構成2a-2b
端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)
定格絶縁電圧(V)300
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
接点材質銀接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
定格通電電流(A)10
操作部形状レバー形
操作方式各位置停止式(手動)
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼル色黒
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9