8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用 全長(m)5 試験電圧1500V 構成導体:単線 芯数2芯 電線色 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 線心識別黒・白 最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
1巻
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)