12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-6
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-2
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用 全長(m)5 試験電圧1500V 構成導体:単線 芯数2芯 電線色 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 線心識別黒・白 最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
1巻
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
サイズ0.8×2C 長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 導体外径(Φmm)0.8 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.9×3.8
1巻(200m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 耐熱温度(℃)60 導体裸軟銅線
1巻(200m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)