CSK 中低圧用 スクリュー端子セルパック
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39100-011Bel-Stewart
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, SS-39200-011Bel-Stewart
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, SS-39100-008Bel-Stewart
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入ワゴジャパン
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズフエニックス・コンタクト
取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入ワゴジャパン
890シリーズ 照明用コネクタ 3ワゴジャパン
804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-MTシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入ワゴジャパン
接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
890シリーズ 照明用コネクタ 3ワゴジャパン
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
890シリーズ 照明用コネクタ 2ワゴジャパン
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
ERNI IDCコネクタ 2列ERNI
Disconnect terminal block - UT 4-HEDIフエニックス・コンタクト
Telegartner 接続モジュール 8極Telegartner
避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 16×70mmWJ Furse
ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 6mm IEC, RoHS対応RS PRO