78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2 本数1本
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂 ナチュラル(乳白色) 質量(g)13(1個) 寸法(Φ×mm)33×61(1個)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESAL351J 360°エリアランタン エナジャイザー 動画あり
エナジャイザー360°エリアランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)101 質量(kg)0.494 高さ(mm)208 奥行(mm)97 使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本 明るさ(Lm)500 防水保護等級IPX4 最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALU451 USBランタン エナジャイザー 動画あり
エナジャイザーUSBランタン
明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に! モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
幅(mm)159 質量(kg)0.581 高さ(mm)254 奥行(mm)72 モード切替HIGH/LOW/夜間モード 使用電池単一形乾電池 4本(別売) 明るさ(Lm)1300 防水保護等級IPX4 最大点灯時間150時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-300H エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。 直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射 白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。 最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。 驚異の10m落下耐久。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載 (緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB) 質量(g)約680(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個 寸法(Φ×mm)約102.2×189.0 輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42 落下耐久(m)10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
678 税込746
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60 直径(Φmm)33 対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。 質量(g/個)10
1セット(6個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
1パック(4本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H) 質量(g)約320(充電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)700 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約9.5ヶ月 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-84
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

ガラスを保護する前面ガード付 肩かけベルト付 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 エスコ品番EA758HA-32 寸法(mm)133×179×150 質量(kg)1.45 光源LED 連続点灯時間72時間 明るさ(Lm)45
1個
52,400 税込57,640
翌日出荷

単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8 付属品電源コード(長さ 約1.5m) ホワイト 質量(g)約240(電池・電源コード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28 充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3 アズワン品番64-8907-73
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使い捨て乾電池を充電して再利用できるエコな充電器です。対応電池サイズは単1、単2、単3、単4、9V。お財布にも優しく電気代は単3乾電池を4本充電して約1円。非常時の備えに最適。液晶ディスプレイを搭載し充電状況が一目でわかるので、いつでも安心して使用できます。ここがポイント!幅広いタイプの電池に対応(アルカリ・ニッケル水素)。充電式電池も充電可能。全サイズ同時充電可能。安全装置付き。対応電池種類:ニッカド充電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池。3ヵ月間保証書付き
付属品ACアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)(約)411 電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)0.4A、定格出力:DC12V・1A 充電時間約0.7~10時間 使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニカド電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.8×15.5×5.7
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。 付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年) 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 質量(g)768 出力(W)スピーカー:3 電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2 ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能) 充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間) LED0.3W/LED電球0.5W 受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz Bluetoothmicro-SD/USB再生 再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。 使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。 電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利 見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。 □繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm 質量(g)(約)370 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A 定格出力電圧DC5V・2000mA 使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 8Ahサイズ = 単一形端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1袋(2個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 10Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 7Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4 付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm) 質量(g)約65(使用電池・USBコード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28 充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単1形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
569 税込626
当日出荷

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1008904 電源不要の電池チェッカー アイメディア 動画あり
混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形 材質ABS樹脂のみ 質量(g)約46 寸法(cm)約11×6.1×2.7
1個
799 税込879
当日出荷

充電寿命500回
タイプ6P形 寸法(mm)26.5×15.7×48.5 電圧(V)8.4 質量(g/本)約40 本数1 充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本) バッテリー容量(mAh)200 充電可能回数500回
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

がまかつ Gamakatsuランタン LELT1000
昼光色、暖色、昼白色ともボタン長押しで明るさを無段階調整可能。カバーを外し吊り下げ可能で、180度影なく照らせる。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。電池容量をスイッチボタンのグリーン点滅(100~30%以上)とレッド点灯(30%未満)でお知らせ。付属の専用充電池のほか単1乾電池も使えるハイブリッドタイプ(単1電池は付属しておりません)。
質量(g)約620(充電池込み) 電源リチウムポリマー4000mAh(付属) / (別売)単1電池×3 充電時間約9.5~10時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)98×98×195
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

使い捨てない電池「エネループ」の単3電池セットです。付属のスペーサーを使用すれば単1電池としても使え、大変便利で経済的です。
セット内容エネループ単3電池 40個、単1サイズ対応スペーサー 40個、単3形・単4形兼用充電器 5個 種別EN-40S
1セット
59,000 税込64,900
9日以内出荷