7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
エコ商品
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書 質量(kg)約1.7(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40) 使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
エコ商品
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内 付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 質量(kg)約1.9(乾電池含む) 測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2 使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119,800 税込131,780
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)