24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
タイプ単3形
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放電性能アップ!安心の5年間寿命。デジタル機器に最適なパワフル乾電池。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日動工業アルカリ単3形 2本セット
エコ商品
本数2本 タイプ単3 アズワン品番65-1856-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
149 税込164
翌々日出荷

信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
168 税込185
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)15 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形 電圧(V)1.2 公称容量(mAh)min.2450
1パック(2本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LR6XJ/2S アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3
タイプアルカリ乾電池単3形 使用推奨期限10年 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)約14.5×50.5 質量(g/本)約23 本数2
1本
319 税込351
欠品中

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単3形 寸法(mm)14.5×50.5 質量(g)24.0 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形 電圧(V)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5 質量(g/本)30 バッテリー容量(mAh)2445
1パック(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)14.5×50.5 質量(g/個)23 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1個
278 税込306
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用 タイプ単3 電圧(V)1.5 使用推奨期限約10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
388 税込427
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)11 質量(kg)0.008 高さ(mm)45 奥行(mm)11 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池 公称電圧(V)1.5 本数2 コード914-5054 レンジEnergizer MAX 電池C バッテリー容量(mAh)8000 アズワン品番64-1886-12 ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5 使用推奨期限15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
1パック(2本)ほか
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。漏液防止構造です。使用推奨期限10年です。日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。 本数2本 使用推奨期限10年 2018年トラスコ掲載ページ10 0465
1セット(2個)
358 税込394
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2 本数2
1パック(2本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器 トラスコ品番492-4525 タイプ単3 電圧(V)1.2 標準容量(mAh)min:1900、電池:1900 充電可能回数約2100回 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入数(本)2
1パック(2本)
899 税込989
当日出荷