カテゴリ

  • 家電(91)
    • 充電式電池(72)
    • アルカリ乾電池(単3形)(3)
  • 照明(61)
  • 安全用品(35)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 事務用品(25)
  • 測定関連サービス(16)
  • 防災用品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「単3電池 充電式」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式モバイルバッテリーチャージャー カクセー乾電池式モバイルバッテリーチャージャーカクセー
599税込659
1個
6日以内出荷
保管性の高い乾電池と一緒に防災パックに備えておけば停電や災害時にも安心な、乾電池式モバイルバッテリーチャージャーです。LEDライト付きで、災害時等にも安心。
材質ABS質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×90×28使用電池単3乾電池×4(別売り)
防災リュック 防災小型家電セット アイリスオーヤマ防災リュック 防災小型家電セットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、防災小型家電ボックスのセットです。小型家電は停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍します。乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。パッケージもコンパクトなためリュックに丸ごと入ります。防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用セット内容ボックス:LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100、リュック:340×175×450
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
【レンタル】プロフォメーター プロセク【レンタル】プロフォメータープロセク
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。精度鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。人間工学完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。生産性作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。クラウドを使ってデータを共有することが可能です。
用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm~4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまでセット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用)電源単3充電池(NIHM)2本で8時間接続無線 (Bluetooth)測定原理電磁誘導法サービス分類レンタル
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,255税込2,481
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,073税込2,280
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
充電式電池・単3・単4対応電池ケース Panasonic(パナソニック)充電式電池・単3・単4対応電池ケースPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pキングジム
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
USB&Bluetooth(R)接続対応!使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!乾電池にも対応!2WAY電源環境に配慮した素材を使用4~24mmのテープ幅に対応PCソフト/アプリからラベルを作成!オートカッター搭載!
付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ【防災士監修】防災家電ボックスアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィーBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱などセット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)測定範囲【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃質量(g)350電源単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×209×89測定精度(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2%分解能3.79mrad連続使用時間(時間)約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、480×360(画像)防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く、直立状態)温度分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)55.6×42保存可能枚数約500枚
充電式耳かけ集音器 旭電機化成充電式耳かけ集音器旭電機化成
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
わずらわしい電池交換不要!
付属品イヤホンキャップ(SML各1)、掃除ブラシ×1、掃除棒×1、USB充電ケーブル(長さ60cm)×1電源(個)単3アルカリ乾電池 1(別売)アズワン品番63-4064-40
充電式耳すっぽり集音器 旭電機化成充電式耳すっぽり集音器旭電機化成
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
わずらわしい電池交換不要!
付属品イヤーチップ(SML)各1つ、清掃棒×1、清掃ブラシ×1、USB充電ケーブル(長さ60cm)×1電源(個)単3アルカリ乾電池 1(別売)アズワン品番63-4064-41
LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R ProLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18落下耐久(m)2
ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタンBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
4日以内出荷
ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
AM/FMラジオ コイズミAM/FMラジオコイズミ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
AM/FMラジオ コイズミAM/FMラジオコイズミ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き ・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)70質量(kg)0.17高さ(mm)120奥行(mm)34電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
非常時サポートセット 多摩電子非常時サポートセット多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)・3in1ケーブル・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)
質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
充電式LEDランタン GALILEO NEBO充電式LEDランタン GALILEONEBO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として暗い場所でトラスコ品番692-9884材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)単3アルカリ電池保護等級IPX4外径(mm)140明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
毛穴吸引 スポットクリア Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリアPanasonic(パナソニック)
4,668税込5,135
1個
5日以内出荷
小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ2肌あたりに配慮し、しっかりケア3用途にあわせて顔全体をケア
質量(g)85電源乾電池式連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6アズワン品番69-5523-30電源仕様【乾電池式】DC1.5V
充電池 MARSTEK充電池MARSTEK
3,398税込3,738
1セット(4本)
5日以内出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的充電1回わずか0.5円使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作大容量設計で、長時間使える安心感色々な電池駆動機器で大活躍USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載6つの保護回路で、安心・安全設計パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕長持ちするバッテリー保持液漏れしない安心設計で、大切な機器を守るバッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~75保管温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
COB型LEDライト NEO 平野商会COB型LEDライト NEO平野商会
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。
材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4
メンズシェーバー コンパクトシェーバー 赤 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー コンパクトシェーバー 赤Panasonic(パナソニック)
2,468税込2,715
1個
10日以内出荷
旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
付属品掃除用ブラシ電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本)本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず)アズワン品番69-6002-34適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
メンズシェーバー コンパクトシェーバー 青 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー コンパクトシェーバー 青Panasonic(パナソニック)
2,468税込2,715
1個
7日以内出荷
旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
付属品掃除用ブラシ電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本)本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず)アズワン品番69-6002-33適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
まつげくるん ミストブルー Panasonic(パナソニック)まつげくるん ミストブルーPanasonic(パナソニック)
2,308税込2,539
1個
7日以内出荷
くるんと上向き、長時間キープ。まつげをナチュラルにカールアップ。「ダブルヒーター」搭載で、まつげをしっかりカールアップ。
付属品掃除用ブラシ電源DC1.5V本体質量(g)16電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.1×2×1.9電池寿命パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で3週間使用可能(1日1回 2分間の使用)アズワン品番69-5523-21
多機能4.3型充電式ワンセグテレビ 多摩電子多機能4.3型充電式ワンセグテレビ多摩電子
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
フェイスグルーミングキット ヒーローグリーンフェイスグルーミングキットヒーローグリーン
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
累計40万台突破!!1台3役、細部のお手入れはコレだけでOK。シェーバーやカミソリでは処理できない細部のお手入れをこの1台で。付属するアタッチメントはヒゲトリマー、マユトリマー、ノーズトリマーの3種類。気になるムダ毛やウブ毛をこのトリマーだけで簡単にカット出来ます。アタッチメントの付け替えは手で回転し取り外す構造なので余計な手間もなく使いやすい。コンパクトなので持ち運びにも困らず、気になる時にいつでもムダ毛を手軽にカットできます。3つの多彩なアタッチメントでヒゲを整えたり、モミアゲを刈るのに最適な『ヒゲトリマー』は、2/3/4/5/6mmで調節可能。マユ毛を整えたりウブ毛やエリ足をケアするのに最適な『マユトリマー』も、マユ高さ調節用コームを取付ければ4mmと7mmで長さを調節できるので、誤ってカットし過ぎてしまう心配もいりません。『ノーズトリマー』は鼻に差し込むだけで鼻孔を傷付けず鼻毛をカットできるので、安心して使用できます。本体丸ごと水洗い可能。毎日使うものだから使用後のお手入れも手軽でシンプルに。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずも水で洗い流せるので、毎日清潔に使用することができます。付属のブラシを使えば、手で直接触ることなく毛クズを取り除けるので安心してお手入れできます。※本体を長時間水につけたままにしないでください。充電式ではないので、いざというときに電源がなくなって使えなくなる心配もなし。乾電池さえあれば、いつでもどこでも使用できます。(単3形乾電池×1本別売)シンプルで飽きのこないマットブラックカラー。専用収納ポーチがついているので、散らかりがちなアタッチメントもまとめて収納可能。汚れなども防げます。
付属品ノーズトリマー、ヒゲトリマー、ヒゲトリマー高さ調節用コーム、眉トリマー、マユ高さ調節用コーム2個、マユトリマー用キャップ、収納ポーチ、クリーニングブラシブラック質量(g)約60電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30x28x150保証期間1年
USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzoneUSB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzonebatzone
1,998税込2,198
1箱(4本)
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数! 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能業界トップクラスの高品質安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))PSE適合、PL保険加入済リサイクル/回収体制も万全 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
モバイルバッテリー 乾電池式 (USB Type-C/USB-Aポート) 単3×4本 充電器 【iPhone Android スマホ対応】 エレコムモバイルバッテリー 乾電池式 (USB Type-C/USB-Aポート) 単3×4本 充電器 【iPhone Android スマホ対応】エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 ※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 ※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 ※接続する端末により消灯しない場合があります。 USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 ※2ポート同時充電はできません。 USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 ※乾電池との混在使用はできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様電池定格容量:単3形電池×4本付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電圧(V)DC5定格出力電流500mA
高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器アックスブレーン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ女性向け防災セット 1人用50点アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。 レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。 シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。 東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。 防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g、保存水500mL(3本)【食事】ラップ、プラカップ5個、使い捨てプレート3枚、割り箸3膳、スプーン・フォークセット、ウォータータンク5L【エチケット】ポーチ、ヘアブラシ、ヘアゴム10本、下着、メイク落としシート10枚【衛生用品】携帯トイレ3個、綿棒20本、マスク7枚、歯ブラシ3本、目隠しポンチョ、からだ拭きシート50枚、ティッシュ、ウエットティッシュ10枚(3個)、生理用ナプキン15枚【情報・照明】懐中電灯ランタン(※単3乾電池2本使用、別売)、長期保存単3乾電池4本パック、乾電池式携帯充電器(単3乾電池8本入リ)【寝具・防寒】コンパクトエアベッド、エアベッド用ポンプ、エア枕、アイマスク、アルミブランケット【移動】レインポンチョ、ラバー手袋【その他】タオル、ポリ袋3枚、サンダル、防水スマホ袋、ホイッスル、カッターナイフ、2WAYドライバー、筆記用具セット、防災マニュアル、リュック材質リュック:ナイロン、ポリエステル質量(kg)5.7容量(L)リュック:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×320人数1対象女性用保存期間(年)(製造日から)食品:5、乾電池:10、乾電池式携帯充電器の乾電池:5収納可能質量(kg)リュック:6まで
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコLEDフラッシュライト (充電池セット)エスコ
11,200税込12,320
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり大作商事
2,098税込2,308
1セット(6個)
7日以内出荷
[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10
乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイルMAGICOOL(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
7日以内出荷から8日以内出荷
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS質量(g)105外形寸法(mm)90×36.3×111.5電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
生物顕微鏡 ケニス生物顕微鏡ケニス
109,800税込120,780
1個(1個)ほか
翌日出荷から91日以内出荷
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台(1台)
7日以内出荷
pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
単3・単4電池兼用充電器 ナリカ単3・単4電池兼用充電器ナリカ
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
電源(V)AC100~240対応充電池:エネループ、充電式エボルタ充電時間(時間)約3.5時間(目安)
ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッドGENTOS
4,598税込5,058
1台
予約販売
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら