116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェイ単3乾電池充電器1A 電池なし
エコ商品
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 本体質量(g)約34(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8 付属品電源コード(長さ 約1.5m) ホワイト 質量(g)約240(電池・電源コード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28 充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3 アズワン品番64-8907-73
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約110(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応) 寸法(mm)120×68×28 質量(g)約120 充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4 付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm) 質量(g)約65(使用電池・USBコード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28 充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数4 仕様単3形・単4形両用 トラスコ品番788-6039 質量(g)100 幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130 充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用 トラスコ品番788-6047 セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4 質量(g)220 幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130 充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器 仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応 トラスコ品番827-9283 材質ABS製 幅(mm)69 高さ(mm)131 質量(g)124 奥行(mm)31 電圧(V)1.2 充電時間約6時間 充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用 トラスコ品番788-6055 セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4 質量(g)210 幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130 充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

BJ-EUSB WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) 充電出力電源(V)5/800mA
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
電源(V)AC100~240 対応充電池:エネループ、充電式エボルタ 充電時間(時間)約3.5時間(目安)
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約67×88×18 電源単3形乾電池×4本 (別売) 出力電圧(V)DC5 出力電流(mA)800
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。 付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書 ホワイト 本体質量(g)約65(乾電池を含まず) コネクタ形状本体:USB Type-Aポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 最大出力5V/1.5A 使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本 保証期間6ヶ月間 保護機能過電流保護、短絡保護 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
付属品エネループ単3形×8本 寸法(mm)147×119×28 質量(g)240 電源コード(m)約1.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BJ-EMUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ 動画あり
for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)35.5(電池除く) コネクタ形状Lghting 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.71MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BJ-ECUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く) コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格入力DC5V1A 定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A 外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm 質量(g)約90(電池別、USBコード別) LED色スタンダード白色LED1個 光束(Lm)約8(参考値) 照度(Lx)約9(1m前方) 照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時) コード長さ(cm)約20(USB) タイプ単3・単4 仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2 本数4
1パック(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器 バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900 仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応 付属品(電池)単3×4本 トラスコ品番827-9282 セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個 材質ABS 幅(mm)69 高さ(mm)131 質量(g)228 奥行(mm)31 電圧(V)1.2 充電時間(時間)約6
1セット
3,688 税込4,057
当日出荷

万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 。災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 。製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 。本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 。※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 。※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 。バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 。※接続する端末により消灯しない場合があります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。※2ポート同時充電はできません。 。USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 。単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 。※乾電池との混在使用はできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様電池定格容量:単3形電池×4本 付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル 質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む) 外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート 対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流500mA
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約120(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m)約0.9 USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約43 出力DC5V/最大1A ケーブル長(m)約1.0 入力DC6V USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。 電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として 定格出力USB:5.0V/1.35A 使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル 質量(g)50 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5 対応コネクタmicroUSB/USB Type-C アズワン品番64-3286-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いざという時に便利なポータブル充電器。市販のアルカリ単3乾電池3本で使用できます。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、アルカリ単3乾電池×3本 寸法(mm)82×69×19 質量(g)45
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他 測定方法交流2電極法 表示器カスタムLCD 接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】- 測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。) 表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。) 仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可 繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃ 温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定) 校正セル定数校正、温度校正:1点校正 メモリー1000データ 機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可 インターフェイス<RS-232C>【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット 構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。 性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと) 電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時) 電池寿命(時間)約600(参考) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173 質量(g)約280(電池含む) セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本 出力電圧(V)DC5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19 質量(g)129
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)