19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用 再生紙使用マーク適合
1個
199 税込219
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

エレキット単3×2電池ボックス(角型)
エコ商品
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

エアージェイ単3乾電池充電器1A 電池なし
エコ商品
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 本体質量(g)約34(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ
エコ商品
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレキット電子サイコロ
エコ商品
すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
種類工作キット 構成部品総部品数45(うち電子部品数29) 仕様(使用半導体)IC2個、LED7個 使用電池単3×2本(別売) 基板寸法(mm)60×70 消費電流(mA)2~9.6 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
種類工作キット 使用電池単3×3本(別売) 寸法(mm)57×87×67 消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時) 再生紙使用マーク適合
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ODELIC(オーデリック)フットライト
エコ商品
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類LED 光源色電球色 器具・セットLED一体型 色温度(K)3000 材質(本体)樹脂 白色 カバーポリカーボネート 消費電力(W)0.3 幅(mm)62 高さ(mm)68 出しろ(mm)27 質量(kg)0.1 機能停電感知照明 コンセント差込型 調光の可否不可 センサー明暗センサー付 仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 付属品ステレオミニプラグ付コード 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45 消費電流(mA)待機時:約7mA 電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池単3乾電池×3本(別売) 組立時間1~2時間 周波数特性(-3dB)50~180kHz 適合年齢(歳)10以上 最大出力(mW)(THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

関連キーワード