工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS
厚さ(mm)0.2
色透明
サイズB4
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
耐水・耐光性に優れ、しっかりした厚みの屋外用サインプレートセット。
オリジナルプレートが手軽に作れます。
カッターナイフで切って使えて、とっても便利!
面付ノーカット
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ラベル厚み/0.08、プラスチック板/1.5
シートサイズ(mm)210×297
トラスコ品番410-4234
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用プレート作成セット
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
光沢アリ
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(2シート)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。耐光性に優れたプレートセットです。看板作成におすすめです。
シート厚さ(mm)0.12
面付ノーカット
トラスコ品番449-0193
色白
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●サイン/掲示用|サイン・掲示用プレート作成セット
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.15
片数2
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数2
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質アクリル
色ホワイト
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)
面付ノーカット
色ホワイト
紙質PETフィルム(再生材)
坪量(g/m2)220
片数10
ラベル厚(mm)0.23
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状四角
1袋(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4
寸法(mm)257×364
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
リアルな昆虫のマスコットをつくろう。プラ板に色を塗って焼くだけ!
セット内容印刷済みプラ板(カブトムシ、クワガタ、チョウチョ、トンボ)×各1
材質ポリスチレン
寸法(mm)完成サイズ:(カブトムシの場合)約65×45×1
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥264
税込¥290
3日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
表示内容が、パネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
法令の改正に合わせて、各許可票を小サイズにした表示板もご用意しました。
厚さ(mm)9
キャッチコピー:木製パズルを組み立てておしゃれな地球儀を作ろう!。商品説明:カット済みの木製パズルを組み立てて地球儀が作れる!特殊な道具や工具は不要で組み立てられます。完成した地球儀は回転させることができ、インテリアとしても最適です。
セット内容シナベニヤ(トムソン加工済み)×4、印刷済みプラ板×1、やすり×1
材質シナベニヤ、PP
寸法(mm)170×180×265
荷姿ヘッダー付OPP袋入
1個
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
キャッチコピー:もちもちぱんだのかわいいキーホルダーが簡単につくれる!。商品説明:プラ板を使ってもちもちぱんだのかわいいキーホルダーをつくろう
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容もちもちぱんだイラスト印刷済みプラ板×2種、丸カン×6、キーホルダー×2
材質鉄、PP
寸法(mm)90×143×40
1個
¥364
税込¥400
3日以内出荷
キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!。商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4
材質紙、ガラス、ABS、PVC
寸法(mm)115×220×50
1セット
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
関連キーワード