4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物の類別非危険物 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号170014 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(20g)
299 税込329
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIO
エコ商品
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑 その他【水置換性試験】〇 使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。 使用温度範囲(℃)-10~130 危険等級 動粘度(mm2/s)7.23(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 動摩擦係数0.015(100g過重) 関連資料(0.57MB) 危険物の性状非水溶性 荷重(N)【シェル四球融着】1569 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN-55BIO
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240008 バイオマス配合率(%)55
1箱(420mL×24本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカーバイオ
エコ商品
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
レッド系 使用温度範囲(℃)0~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230195 バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷