22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付 色(本体)レッド グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物保管ロッカー モノタロウ 動画あり
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に 付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として) 色(本体)レッド 棚板調整ピッチ(mm)26.4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品壁固定金具×2、鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg)10 構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm)370×295×530 外寸法(mm)410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物保管ロッカー棚板です。棚板コーナーはすべて溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。(KU-AR1Tのみ)
レッド RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 適合(ベース)303B トラスコ品番511-9294 材質スチール 質量(kg)25.4 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
40,980 税込45,078
9日以内出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)445×345×760 外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

一人用の小型ロッカーです。積み重ねができるように天面ガイド付です。コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。
タイプ1人用 シリンダー錠 仕様完成品 付属品シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付) 材質スチール 質量(kg)5.5 高さ(mm)440 奥行(mm)400 間口(mm)300 人数1人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×360 2018年トラスコ掲載ページ10 0200
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様シリンダ錠 付属品棚板1枚 適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番462-6893 種別両開扉タイプ 材質スチール 質量(kg)24.6 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720 荷姿完成品 設置方法上置・下置両用 棚板追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)140 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番505-5474 幅(mm)880 高さ(mm)880 奥行(mm)380 均等荷重(kg)40/段当たり 棚板数(枚)2 有効内寸法・奥行(mm)348 有効内寸法・高さ(mm)730 有効内寸法・幅(mm)810
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)8 構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔 内寸法(mm)310×260×545 収納量500mL×24本、250mL×32本 外寸法(mm)360×280×600
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC フォレストグリーン 奥行(mm)520 間口(mm)900 扉形式シャッター(横型)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)