カテゴリ

  • 安全標識(1,684)
    • 幕・旗(27)
    • PL警告表示ラベル(509)
    • 危険物標識(835)
    • 作業現場標識(140)
    • 修理/点検標識(41)
  • 安全用品(104)
    • カラーコーン・区画用品(47)
    • トラテープ(18)
    • 道路用品(13)
  • 農業・園芸資材(35)
    • 電源用品(1)
  • 測定用品(60)
  • テープ(46)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 制御機器(13)
  • 塗料(8)
  • 物流用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「危険表示」の検索結果

2,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化ポケッタブルH2S・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
ポケッタブルH2Sモニタ 光明理化ポケッタブルH2Sモニタ光明理化
79,980税込87,978
1個
39日以内出荷
下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。
用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。付属品本体用ケース(クリップ付)質量(g)約100(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本付属最小表示0.1ppm測定方式拡散式表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)連続使用時間(時間)600応答時間90%応答25秒以内ガス採気方式拡散式センサー型式KHS-5P測定原理定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素(H2S)指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動測定範囲(ppm)0.0~50.0主な機能表示照明、バッテリ残量表示警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化ポケッタブルCO・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
大画面電波時計タイマー付き温湿度計 クレセル大画面電波時計タイマー付き温湿度計クレセル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
高圧ガス プレート 300×300 JB(日本ボデーパーツ工業)高圧ガス プレート 300×300JB(日本ボデーパーツ工業)
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
材質寸法(mm)300×300
高圧ガス ステッカー 510×110 JB(日本ボデーパーツ工業)高圧ガス ステッカー 510×110JB(日本ボデーパーツ工業)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
仕様シール寸法(mm)510×110
傘の横持ち防止標識 グリーンクロス傘の横持ち防止標識グリーンクロス
459税込505
1枚
4日以内出荷
特徴
用途傘の横持ちを抑制するために。厚さ(mm)1表示傘の横持ちは危険ですのでおやめください!横(mm)300
デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式シンワ測定
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ファンの回転で風速測定ベーン式風速計最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.40~30.00 温度(℃):0~45 湿度:0~99(%)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)【温度(℃)】±2【湿度(%)】±8製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34使用温湿度範囲温度(℃):-10~50、湿度(%):70オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒分解能(m/s)0.01
SDSホルダー セーフラン安全用品SDSホルダーセーフラン安全用品
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
用途SDS管理に。仕様壁取付用金具付属材質PC+ネオジムマグネット質量(g)820サイズ(mm)343×241×46穴径(mm)施錠:Φ6
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
油面に貼れるテープ#6001Lトラ柄 リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001Lトラ柄リンレイテープ
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。
用途油の付いた面への貼り付けに。工場内での危険物表示やラインテープにRoHS指令(10物質対応)対応
標識 有機溶剤中毒予防規則 ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則ユニット
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(mm)4
放射能標識 ユニット放射能標識ユニット
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4取付穴径(mm)2.5
放射能標識 汚染検査室 ユニット放射能標識 汚染検査室ユニット
749税込824
1枚
翌々日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止めトラスコ品番701-0954材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4縦(mm)300横(mm)200表示内容汚染検査室取付穴径(mm)2.5
放射能ステッカー ユニット放射能ステッカーユニット
749税込824
1組(2枚)
翌日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様シールタイプトラスコ品番701-0964材質PVCステッカー縦(mm)200横(mm)150表示内容貯蔵箱 許可なくして触れることを禁ず
放射能標識(医療法施行規則品) ユニット放射能標識(医療法施行規則品)ユニット
749税込824
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4縦(mm)300横(mm)200取付穴径(mm)2.5
【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ)材質硬質塩ビ厚さ(mm)1文字色青・黒縦(mm)600横(mm)450書体角ゴシック穴径(mm)3Φ×4ヶ所表記片面サービス分類オーダー・加工
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
危険表示板 ファームエイジ危険表示板ファームエイジ
509税込560
1個
5日以内出荷
電気柵には危険表示板を設置することが義務付けられています。できるだけ目立つ所に必ず設置しましょう。
用途電気柵のための危険表示板です。材質プラスチック寸法(mm)240×120黄色質量(g)60
国産標識ロープ 稲葉製綱国産標識ロープ稲葉製綱
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
国産の標識ロープです。
用途工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など材質ポリエチレンオレンジ×黒
テープ 日本緑十字社テープ日本緑十字社
33,980税込37,378
1巻
翌々日出荷
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機熱中症警告付きポータブル温湿度計オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ バンド、動作確認用テスト電池付き ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社JIS規格安全ステッカー標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1組(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
高温注意ステッカー標識 日本緑十字社高温注意ステッカー標識日本緑十字社
489税込538
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意
JIS規格安全標識 日本緑十字社JIS規格安全標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)450横(mm)300取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(10枚)
翌々日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
消防・危険物標識(スチール) 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール)日本緑十字社
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
消防・危険物標識 日本緑十字社消防・危険物標識日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
UN3481 リチウム電池識別ステッカー100枚 セーフラン安全用品UN3481 リチウム電池識別ステッカー100枚セーフラン安全用品
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷
リチウムイオン電池を輸送・配送する際に必要な国際基準に準拠した警告ラベルです。国連番号 UN3481に対応しており、電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます。
材質アートコート紙ステッカー寸法(mm)120×110
UN3480 リチウム電池識別ステッカー100枚 セーフラン安全用品UN3480 リチウム電池識別ステッカー100枚セーフラン安全用品
1,998税込2,198
1セット(100枚)
5日以内出荷
リチウムイオン電池を輸送・配送する際に必要な国際基準に準拠した警告ラベルです。国連番号 UN3480に対応しており、電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます。
材質アートコート紙ステッカー寸法(mm)120×110
熱中症危険度表示のぼり 4枚セット 三和製作所熱中症危険度表示のぼり 4枚セット三和製作所
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
リアルタイムの「熱中症危険度」色別でわかりやすく表示
用途熱中症の予防に文字内容危険/厳重警戒/警戒/注意入数4枚生地テトロンポンジ四辺ヒートカット・片面シルク印刷
熱中症啓蒙ポスター 三和製作所熱中症啓蒙ポスター三和製作所
2,598税込2,858
1枚
8日以内出荷
危険度「顔マーク」を描いてみんなに知らせよう!危険度と運動指針をひとめで判断!公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」から引用した熱中症予防運動指針を表示。運動中の行動目安がわかります。
幅(cm)59.4加工【本体】PP加工【記入欄】ラミネート加工奥行き(cm)42
デジタル温湿度計「リテーモ」 ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ」ドリテック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74本体質量(g)約63(電池質量を含む)液晶サイズ62×62mm電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
雷レーダー アンテナ壁取付 音羽電機工業雷レーダー アンテナ壁取付音羽電機工業
1,998,000税込2,197,800
1個
59日以内出荷
.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)雷の放電回数をカウント警戒接点出力端子付き保守点検が容易(テスト機能内蔵)遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。
電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ壁取付
雷レーダー アンテナ据置 音羽電機工業雷レーダー アンテナ据置音羽電機工業
1,998,000税込2,197,800
1個
59日以内出荷
.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)雷の放電回数をカウント警戒接点出力端子付き保守点検が容易(テスト機能内蔵)遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。
電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ据置
タグアウト用ライフタグロール セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロールセーフラン安全用品
15,980税込17,578
1巻(200枚)
5日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト材質【タグ】PP【化粧箱】紙厚さ(mm)0.2寸法(mm)(タグ)145×75内容1巻(200枚)対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。表示内容危険 修理・点検中操作禁止
アナログ温湿度計 ドリテックアナログ温湿度計ドリテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電池要らずのアナログ式インテリアに馴染むカラー7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせスタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)測定方式バイメタル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
耐酸薬品庫 ケニス耐酸薬品庫ケニス
39,980税込43,978
1台(1台)
7日以内出荷
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら