危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質蛍光ステッカー
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)160×135
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
取付方式貼付タイプ
材質PETステッカー
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー
材質塩ビシール
仕様ラミネート加工
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー
材質塩ビシール
仕様ラミネート加工
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
熱に強い
文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
耐熱温度(℃)約-45~120
どこでも貼れる便利なミニステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)50×50
取付方式ステッカー
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付粘着シール
表示内容高温注意
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤
アズワン品番65-3902-26
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:酸欠硫化水素危険●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-55
1組(2枚)
¥135
税込¥149
翌日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:酸欠危険作業者●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-61
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
関連キーワード